Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14468.1
Cod. Produttore
14468.1
Cod. EAN
8007352573475

Informazioni di prodotto

Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

67,3 mm

altezza

49 mm

profondità

50 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 230 V

Produttore

TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIA