Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30403.B
Cod. Produttore
30403.B
Cod. EAN
8007352688636

Informazioni di prodotto

Tasca elettromeccanica bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

52,8 mm

profondità

36,1 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 35 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Produttore

Interruttore elettronico badge verticale 4A 250V con tasca elettromeccanica bianco 2 moduli illuminazione tempo spegnimento regolabile