›

TAS84 TA 84X34MM 2500/5A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASO50D2503
Cod. Produttore TASO50D2503
Cod. EAN 8032826056260

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 25/30VA
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Temp. max cavo primario: 125°C
  • Serie: TAS84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

25 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA 84X34MM 2500/5A M.L.LUNGO