› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS84 TA 84X34MM 1600/5A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASO50D1603
Cod. Produttore TASO50D1603
Cod. EAN 8032826056246

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 15/20 VA
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Dimensioni finestra: 84x34 mm
  • Temperatura max: 125°C
  • Serie: TAS84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA 84X34MM 1600/5A M.L.LUNGO