› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS84 TA 34X84MM 800/5A

Cod. Rexel IMTASO50C800
Cod. Produttore TASO50C800
Cod. EAN 8032826055669

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Secondario: 5A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 8/12VA
  • Finestra: 34x84mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

8 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA 34X84MM 800/5A