› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS84 TA 34X84MM 600/5A

Cod. Rexel IMTASO50C600
Cod. Produttore TASO50C600
Cod. EAN 8032826055652

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Rapporto: 600/5 A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 6/10 VA
  • Dimensione finestra: 34x84 mm
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA 34X84MM 600/5A