› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS84 TA 34X84MM 1000/5A

Cod. Rexel IMTASO50D100
Cod. Produttore TASO50D100
Cod. EAN 8032826055676

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1000A
  • Rapporto corrente: 1000/5A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 10/15VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Temperatura max cavo primario: 125°C
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: TAS84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA 34X84MM 1000/5A