› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 800/5A

Cod. Rexel IMTASN50C800
Cod. Produttore TASN50C800
Cod. EAN 8032826055553

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 4/6VA
  • Temperatura max cavo barra: 125°C
  • Isolamento: 0,72kV, classe B
  • Dimensioni finestra: 81x11mm + 64x31mm + 31x51mm
  • Serie: TAS81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 800/5A