› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 600/5A

Cod. Rexel IMTASN50C600
Cod. Produttore TASN50C600
Cod. EAN 8032826055546

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Secondario: 5/1A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 3/5VA
  • Temperatura max cavo/busbar: 125°C
  • Isolamento: 3kV, classe B
  • Dimensioni finestra: 81x11 + 64x31 + 31x51 mm
  • Serie: TAS81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 600/5A