›

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 400/5A

Cod. Rexel IMTASN50C400
Cod. Produttore TASN50C400
Cod. EAN 8032826146145

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Corrente secondaria: 5-1 A
  • Classe di precisione: 0,5 – 1
  • Prestazione nominale: 2 VA
  • Isolamento: 0,72 kV / classe B
  • Temperatura max cavo/busbar: 125°C
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 2 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 400/5A