› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTASN50D200
Cod. Produttore TASN50D200
Cod. EAN 8032826055614

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000A
  • Corrente secondaria: 5/1A
  • Classe di precisione: 0,5 – 1
  • Prestazione nominale: 2…12VA
  • Temperatura max su barra: 125°C
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Dimensioni finestra: 81x11mm + 64x31mm + 31x51mm
  • Serie: TAS81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 2000/5A