› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 1600/5A

Cod. Rexel IMTASN50D160
Cod. Produttore TASN50D160
Cod. EAN 8032826055607

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1600A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 10-12VA
  • Isolamento: Classe B, 3kV 50Hz/1min
  • Temperatura max su barra: 125°C
  • Dimensioni finestra: 81x11 + 64x31 + 31x51 mm
  • Serie: TAS81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 1600/5A