› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS80P TA CL.5P 82X32MM 800/1A

Cod. Rexel IMTAWB10C800
Cod. Produttore TAWB10C800
Cod. EAN 8032826150395

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Rapporto corrente: 800/1A
  • Classe precisione: 5P5/5P10/5P15/5P20
  • Prestazione nominale: 20/8/4,5/2,5 VA
  • Dimensioni finestra: 82x32 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS80P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 20/8/4.5/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2,6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS80P TA CL.5P 82X32MM 800/1A