Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAWB10C500
Cod. Produttore
TAWB10C500
Cod. EAN
8032826150357

Informazioni di prodotto

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase protezione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 12/6/4/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2,6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAS80P TA CL.5P 82X32MM 500/1A