›

TAS65 TA 65X32MM 800/5A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASL50C8003
Cod. Produttore TASL50C8003
Cod. EAN 8032826056147

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 12/15 VA
  • Fissaggio: sbarra orizzontale
  • Dimensioni finestra: 65x32 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

12 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 65X32MM 800/5A M.L.LUNGO