› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 65X32MM 2000/5A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASL50D2003
Cod. Produttore TASL50D2003
Cod. EAN 8032826056208

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 20/25VA
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Dimensioni finestra: 65x32 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 65X32MM 2000/5A M.L.LUNGO