› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 32X65MM 600/5A

Cod. Rexel IMTASL50C600
Cod. Produttore TASL50C600
Cod. EAN 8032826055324

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Rapporto corrente: 600/5A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 8/12VA
  • Dimensioni finestra: 32x65mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Indice protezione: IP40 custodia, IP00 morsetti
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

8 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 32X65MM 600/5A