›

TAS65 TA 32X65MM 300/5A

Cod. Rexel IMTASL50C300
Cod. Produttore TASL50C300
Cod. EAN 8032826145643

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 300 A
  • Corrente secondaria: 5/1 A
  • Rapporto: 300/5 A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 1,5/6 VA
  • Dimensione finestra: 32 x 65 mm
  • Indice di protezione: IP40 custodia, IP00 morsetti
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 32X65MM 300/5A