› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 32X65MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTASL50D200
Cod. Produttore TASL50D200
Cod. EAN 8032826055393

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Rapporto corrente: 2000/5 A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 20/25 VA
  • Finestra passante: 32x65 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 32X65MM 2000/5A