› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 800/1A

Cod. Rexel IMTASI10C800
Cod. Produttore TASI10C800
Cod. EAN 8032826055195

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Rapporto: 800/1A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 6/8 VA
  • Dimensioni finestra: 64x11 + 51x31 mm
  • Serie: TAS64
  • Grado protezione: IP00 morsetti, IP20 custodia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 800/1A