› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 700/5A

Cod. Rexel IMTASI50C700
Cod. Produttore TASI50C700
Cod. EAN 8032826145131

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 700A
  • Rapporto corrente: 700/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 6/8 VA
  • Dimensioni finestra: 64x11mm + 51x31mm
  • Isolamento: 3kV, classe B
  • Temperatura esercizio: -25…50°C
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

700 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 700/5A