› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A

Cod. Rexel IMTASI50C600
Cod. Produttore TASI50C600
Cod. EAN 8032826055232

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Rapporto corrente: 600/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 4/6VA
  • Dimensioni finestra: 64x11mm-51x31mm
  • Isolamento nominale: 3kV 50Hz/1min
  • Temperatura d'impiego: -25…50°C
  • Serie: TAS64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A