› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 250/5A

Cod. Rexel IMTASI50C250
Cod. Produttore TASI50C250
Cod. EAN 8032826145117

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250A
  • Rapporto corrente: 250/5A
  • Classe precisione: 1
  • Prestazione nominale: 2,5VA
  • Dimensioni finestra: 64x11 + 51x31mm
  • Isolamento: 3kV 50Hz/1min
  • Grado protezione: IP00 morsetti
  • Serie: TAS64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2,6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 250/5A