› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1600/5A

Cod. Rexel IMTASI50D160
Cod. Produttore TASI50D160
Cod. EAN 8032826055294

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1600A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 1600/5A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 12VA
  • Dimensioni finestra: 64x11 + 51x31 mm
  • Grado protezione: IP00 morsetti, IP20 custodia
  • Serie: TAS64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1600/5A