›

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1500/1A

Cod. Rexel IMTASI10D150
Cod. Produttore TASI10D150
Cod. EAN 8032826056321

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500 A
  • Rapporto corrente: 1500/1 A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 10/12 VA
  • Dimensioni finestra: 64x11 + 51x31 mm
  • Grado protezione: IP00 morsetti, IP20 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 1500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1500/1A