›

TAS127B TA 54X127MM 2500/5A

Cod. Rexel IMTASS50D250
Cod. Produttore TASS50D250
Cod. EAN 8032826055911

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500A
  • Rapporto corrente: 2500/5A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 30/50VA
  • Dimensioni finestra: 54x127mm
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

30 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127B TA 54X127MM 2500/5A