Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASS50D160
Cod. Produttore
TASS50D160
Cod. EAN
8032826055898

Informazioni di prodotto

TAS127B TA 54x127mm 1600/5A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/30VA

larghezza dell’apertura

54

numero di ingressi primari

1

altezza dell’apertura

127

classe di precisione

0.5

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

corrente nominale primaria In

1600 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295