Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASS50D125
Cod. Produttore
TASS50D125
Cod. EAN
8032826148460

Informazioni di prodotto

TAS127B TA 54x127mm 1250/5A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/25VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1