› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127B TA 127X54MM 800/5A M.L.LUNG

Cod. Rexel IMTASS50C8003
Cod. Produttore TASS50C8003
Cod. EAN 8032826148422

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 10/15VA
  • Dimensioni finestra: 127x54mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127B TA 127X54MM 800/5A M.L.LUNG