› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127B TA 127X54MM 4000/5A M.L.LUN

Cod. Rexel IMTASS50D4003
Cod. Produttore TASS50D4003
Cod. EAN 8032826056024

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 4000A
  • Rapporto: 4000/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 30/50VA
  • Dimensioni finestra: 127x54mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

30 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127B TA 127X54MM 4000/5A M.L.LUN