› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127 TA 38X127MM 800/5A

Cod. Rexel IMTASR50C800
Cod. Produttore TASR50C800
Cod. EAN 8032826147630

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400…4000A
  • Corrente secondaria: 5-1A
  • Classe di precisione: 0,5 – 1
  • Prestazione nominale: 2…30VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 38X127MM 800/5A