› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127 TA 38X127MM 4000/1A

Cod. Rexel IMTASR10D400
Cod. Produttore TASR10D400
Cod. EAN 8032826147517

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 4000A
  • Secondario: 1A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 25/30VA
  • Dimensioni finestra: 38x127mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 4000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

25 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 38X127MM 4000/1A