›

TAS127 TA 38X127MM 3000/5A

Cod. Rexel IMTASR50D300
Cod. Produttore TASR50D300
Cod. EAN 8032826055850

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 3000A
  • Rapporto corrente: 3000/5A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 25/30VA
  • Dimensione finestra: 38x127mm
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

25 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

3000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 38X127MM 3000/5A