› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127 TA 38X127MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTASR50D200
Cod. Produttore TASR50D200
Cod. EAN 8032826055829

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Rapporto corrente: 2000/5 A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 15/20 VA
  • Dimensioni finestra: 38 x 127 mm
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 38X127MM 2000/5A