› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127 TA 38X127MM 1500/5A

Cod. Rexel IMTASR50D150
Cod. Produttore TASR50D150
Cod. EAN 8032826055805

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500A
  • Rapporto: 1500/5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 10/15VA
  • Dimensione finestra: 38x127mm
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 38X127MM 1500/5A