›

TAS125P TA CL.5P 127X54MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTAWC50D200
Cod. Produttore TAWC50D200
Cod. EAN 8032826150876

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000A
  • Rapporto: 2000/5A
  • Classe precisione: 5P5/5P10/5P15/5P20
  • Prestazione nominale: 50/20/10/4VA
  • Dimensioni finestra: 127x54mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Temperatura esercizio: -25…40°C
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 50/20/10/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS125P TA CL.5P 127X54MM 2000/5A