› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS102B TA 54X102MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTAMQ50D200
Cod. Produttore TAMQ50D200
Cod. EAN 8032826143663

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800…4000A
  • Rapporto corrente: 2000/5A
  • Classe precisione: 0,5 – 1%
  • Prestazione nominale: 20/25VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Dimensioni finestra: 54 x 102 mm
  • Serie: TAS102B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 20/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS102B TA 54X102MM 2000/5A