Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMQ50D125
Cod. Produttore
TAMQ50D125
Cod. EAN
8032826143618

Informazioni di prodotto

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:15/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAS102B TA 54X102MM 1250/5A