›

TAS102B TA 102X54MM 1600/5A M.L.LUN

Cod. Rexel IMTAMQ50D1603
Cod. Produttore TAMQ50D1603
Cod. EAN 8032826056802

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1600A
  • Corrente secondaria: 5/1A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 20/25VA
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Dimensioni finestra: 102x54mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS102B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS102B TA 102X54MM 1600/5A M.L.LUN