Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP10D300S
Cod. Produttore
TAMP10D300S
Cod. EAN
8032826143168

Informazioni di prodotto

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 3000/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 20/25/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

3000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite