Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP50D1503S
Cod. Produttore
TAMP50D1503S
Cod. EAN
8032826143236

Informazioni di prodotto

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 7.5/10/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAS102 TA CL.0,2 102X38MM 1500/5A M