Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP10D300
Cod. Produttore
TAMP10D300
Cod. EAN
8032826143144

Informazioni di prodotto

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - cavo/sbarra passante: 38x102mm- rapporto: 3000/1A - classe:0.5/1 -Prestazioni:20/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

3000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAS102 TA 38X102MM 3000/1A