›

TAS102 TA 38X102MM 1600/5A

Cod. Rexel IMTAMP50D160
Cod. Produttore TAMP50D160
Cod. EAN 8032826056505

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1600A
  • Corrente secondaria: 5-1A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 12/15VA
  • Dimensioni finestra: 38x102 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Fissaggio: vite su barra
  • Serie: TAS102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - cavo/sbarra passante: 38x102mm- rapporto: 1600/5A - classe:0.5/1 -Prestazioni:12/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

12 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS102 TA 38X102MM 1600/5A