Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP50D100
Cod. Produttore
TAMP50D100
Cod. EAN
8032826056468

Informazioni di prodotto

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite