›

TAS102 TA 102X38MM 800/5A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTAMP50C8003
Cod. Produttore TAMP50C8003
Cod. EAN 8032826056543

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800 A
  • Corrente secondaria: 5/1 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 8 VA
  • Fissaggio: morsetti lato lungo su sbarra orizzontale
  • Dimensioni finestra: 102x38 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)
  • Serie: TAS102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

8 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS102 TA 102X38MM 800/5A M.L.LUNGO