› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS102 TA 102X38MM 1000/5A M.L.LUNG

Cod. Rexel IMTAMP50D1003
Cod. Produttore TAMP50D1003
Cod. EAN 8032826056550

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1000A
  • Secondario: 5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 12VA
  • Dimensioni finestra: 102x38mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS102 TA 102X38MM 1000/5A M.L.LUNG