Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE44097B
Cod. Produttore
44097B
Cod. EAN
8016692885933

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4x40 mm
  • Colore: Bianco
  • Forma: Biconica
  • Uso: Siglatura cavi e tubi
  • Formato: Rotolo a pettine
  • Applicazione: Componentistica elettrica
  • Serie: FLAT
  • Facilità d'uso: Staccabili
Targa bianca biconica di dimensioni 4x40, ideale per l’identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, offre una superficie liscia e uniforme senza diciture, adatta per personalizzazioni. Non autoadesiva né magnetica, garantisce una facile applicazione in ambienti elettrici grazie al design funzionale e semplice. Il colore bianco assicura alta visibilità e leggibilità, rendendola un accessorio pratico per l’organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo è strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

altezza

0,5 mm

lunghezza

40 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta TPM-Roll biconica bianca 4x40mm per siglatura cavi tubi