Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE44340
Cod. Produttore
44340
Cod. EAN
8016692807331

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TARG.SEGN. ETF-ROLL-TPU
  • Dimensioni: 10x60 mm
  • Colore: Giallo
  • Larghezza max fascetta: 4,8 mm
  • Uso: Siglatura cavi e tubi
  • Materiale: TPU
  • Serie: CE44340
Targhetta di segnalazione realizzata in materiale TPU di colore giallo, dimensioni 10x60 mm. Progettata per offrire un'elevata resistenza e durata nel tempo, ideale per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Non autoadesiva e priva di magnetismo, garantisce una visibilità chiara senza diciture predefinite, permettendo personalizzazioni secondo necessità. Adatta per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la gestione e l'organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

colore

Giallo

larghezza

0,3 mm

altezza

10 mm

lunghezza

60 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta segnaletica ETF-ROLL TPU 10x60 mm per cavi tubi grandi diametri