Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE48391
Cod. Produttore
48391
Cod. EAN
8016692611662

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC bianca
  • Applicazione: valvole, prese, accoppiatori
  • Resistenza: solventi e olio
  • Fori: 20
  • Tipo: targhetta
  • Serie: MG-DOG

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta in PVC bianca, progettata per l'identificazione e la marcatura nei sistemi elettrici. Il materiale in PVC garantisce resistenza e durata nel tempo, adatta per ambienti industriali. La targhetta presenta 20 fori per un facile fissaggio e un'installazione sicura. Il colore bianco offre un'ottima visibilità per eventuali scritte o simboli, anche se la targhetta è fornita senza dicitura predefinita. Questo prodotto non è autoadesivo né magnetico, permettendo un utilizzo versatile con diversi metodi di fissaggio. Ideale per organizzare e identificare componenti elettrici in modo chiaro e ordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.

colore

Bianco

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-DOG PVC bianca Ø20 mm foro 5 mm per siglatura industriale