Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE45397
Cod. Produttore
45397
Cod. EAN
8016692781822

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 26x46 mm
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Componenti quadro elettrico
  • Serie: MG-TAR
  • Colori disponibili: Grigio, rosso, blu, verde, nero
  • Quantità: Da definire su richiesta

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta identificativa bianca di dimensioni 26x46 mm, ideale per la marcatura e l'organizzazione di componenti elettrici. Non autoadesiva, senza diciture predefinite, permette una personalizzazione completa. Progettata per un utilizzo semplice e funzionale, garantisce una chiara identificazione grazie al colore bianco che assicura un buon contrasto con qualsiasi tipo di scrittura o stampa. Non magnetica e non trasparente, è adatta per ambienti elettrici dove è richiesta una targhetta resistente e facilmente leggibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all’interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Giallo

larghezza

17 mm

altezza

17 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-TAR bianca 26x46 mm per quadro elettrico